Beli concrete mixer di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Tiger Concrete Mixer (Mesin Pengaduk)
    Mulai

    Rp21.999.900

    Tiger Concrete Mixer (Mesin Pengaduk)
    Deskripsi:
    Tiger GT-425 L merupakan molen atau disebut juga mesin pengaduk untuk mebuat adukan, baik untuk keperluan pasangan maupun plesteran, pasir dan semen diaduk sampui merata menurut campuran tertentu dengan menggunakan cangkul atau pengaduk beton didalam tabung pengaduk. Dengan kapasitas tabung pengaduk sampai 425 Liter dan kecepatan putaran tabung mencapai 45 RPM dapat mengaduk campuran dengan cepat dan memudahkan pekerjaan mengaduk. Dikopel dengan engine Tropic R175 dengn daya 7HP memiliki tenaga yang memberikan performa yang lebih baik lagi.
    atribut:
    • Normal Capacity (L): 425
    • Engine Power (hp): 7
    • Drum Rotation Speed (rpm): 24 to 25
    • Oil Capacity (L): 2
    • Fuel Tank Capacity (L): 5
    • Pulley Size (inch): 20
    • Engine Start: Crank
    • Fuel Type: Diesel
  2. TIGON Concrete Mixer Hydraulic
    Mulai

    Rp159.999.900

    TIGON Concrete Mixer Hydraulic
    atribut:
    • Dimensions (mm): 3000x2500x2500
    • Capacity (L): 500
    • Engine: DIESEL CHANGFA 1110
    • Speed of Drum (rpm): 14
    • Productivity (mᵌ): 18
  3. PRO-QUIP Pengaduk Semen (Molen Cor Beton)
    Mulai

    Rp3.899.900

    PRO-QUIP Pengaduk Semen (Molen Cor Beton)
    Deskripsi:
    Concrete MixerPengaduk Semen
  4. Tropic Pengaduk Semen
    Mulai

    Rp11.999.900

    Tropic Pengaduk Semen
    Deskripsi:
    Tropic 400 L merupakan molen atau disebut juga mesin pengaduk untuk mebuat adukan, baik untuk keperluan pasangan maupun plesteran, pasir dan semen diaduk sampai merata menurut campuran tertentu dengan menggunakan cangkul atau pengaduk beton didalam tabung pengaduk.Kosongan/Dengan Penggerak: Kosongan
    atribut:
    • Plate (mm): 2.3
    • Drum Rotation Speed (rpm): 24-25
    • Pulley Size (inch): 20
    • Mixer Object: Concrete
  5. TOSITA Mesin Molen
    Mulai

    Rp7.899.900

  6. WOKIN Concrete Mixer
    Mulai

    Rp5.599.900

    WOKIN Concrete Mixer
    Deskripsi:
    - CE approval- Cast iron gear ring- Handle: round handle- Packing: carton box
    atribut:
    • Capacity (L): 200
    • Drum Opening (mm): 400
    • Drum Rotation Speed (rpm): 32
    • Frequency (Hz): 50
    • Handle: Round Handle
    • Input Power (W): 850
    • Motor Speed (rpm): 2800
    • Rated Voltage (V): 230
    • Thickness (mm): up drum 1.2 / lower drum 1.8
  7. HUMBOLDT Concrete Mixer
    Mulai

    Rp43.999.900

    HUMBOLDT Concrete Mixer
    atribut:
    • UNSPSC: 32101523
    • Horseposwer (hp): 1/4
  8. KUSHLAN PRODUCTS Concrete Mixer
    Mulai

    Rp26.999.900

    KUSHLAN PRODUCTS Concrete Mixer
    atribut:
    • UNSPSC: 22101901
    • Axle Type: Rigid
    • Drum Diameter (inch): 22
    • Drum Gauge (inch): 5/16
    • Drum Material: Polyethylene
    • Drum Opening (inch): 17
    • Frame: Heavy Gauge Steel
    • Handles: Telescoping
    • Horseposwer (hp): 3/4
    • Locking system: Pin
    • Motor: 115V Direct Drive
    • Overall Width (inch): 25
    • Size (ft³): 3 1/2
    • Wheel Dia. (inch): 13 1/4
    • Wheel Width (inch): 3
    • Wheels: Flat Free Rubber
  9. Future Star Concrete Mixer Beton
    Mulai

    Rp99.999.900

    Future Star Concrete Mixer Beton
    atribut:
    • Accuracy Water Supply (%): ≤2
    • Interesting Speed (km/hour): 20
  10. KUSHLAN PRODUCTS Concrete & Mortar Mixer
    Mulai

    Rp29.999.900

    KUSHLAN PRODUCTS Concrete & Mortar Mixer
    atribut:
    • UNSPSC: 22101901
    • Axle Type: Rigid
    • Drum Diameter (inch): 28
    • Drum Gauge (inch): 5/16
    • Drum Material: Polyethylene
    • Drum Opening (inch): 18
    • Frame: Heavy Gauge Steel
    • Handles: Telescoping
    • Horseposwer (hp): 3/4
    • Locking system: Pin
    • Motor: 115V Direct Drive
    • Overall Height (inch): 46
    • Overall Length (inch): 50
    • Overall Width (inch): 29
    • Size (ft³): 6
    • Wheel Dia. (inch): 14
    • Wheel Width (inch): 3
    • Wheels: Flat Free Rubber
  11. FIRMAN Concrete Mixer
    Mulai

    Rp5.799.900

    FIRMAN Concrete Mixer
    atribut:
    • Motor/Engine: Electrik Motor
    • Engine Model: 0.5HP
    • Motor Speed: 1450RPM
    • Volume Drum: 120L
    • Max. Output Volume: 90L
    • Operating Weight: 66kg
    • Dimension: 81x71x38cm
  12. BOSCH Planer (Mesin Serut Kayu)
    Mulai

    Rp1.399.900

    BOSCH Planer (Mesin Serut Kayu)
    atribut:
    • Uncertainty K (dB): 3
    • Adjustable Rebating Depth (mm): 0 – 9
    • No Load Speed (rpm): 16500
  13. DCA Mixer
    Mulai

    Rp749.900

    DCA Mixer
    Deskripsi:
    A quality Power Tools with spare parts guaranteed, safe and comfortable to use, and an affordable price This type can be used to stir the paint
    atribut:
    • Diameter of Mixing Wheel: 160
    • No Load Speed (rpm): 550
    • Rated Input Power (W): 800
  14. ARTON MIX Asphalt Instant
    Mulai

    Rp569.900

    ARTON MIX Asphalt Instant
    Deskripsi:
    Artonmix (Aspal Instan) Type A adalah lapis atas dengan permukaan yang halus dengan modifikasi aspal buton siap pakai dengan teknologi yang sangat baik dan terbaru pada saat ini. Dengan kualitas setara bahkan diatas campuran aspal minyak (hotmix) yang kita kenal. Sangat cocok untuk lapis atas jalan aspal, jalan beton, serta perbaikan jalan baik jalan nasional, provinsi, kabupaten, jalan perumahan, pabrik, pelabuhan area pergudangan maupun jalan pedesaan.
    atribut:
    • Size (kg): 20
  15. Tropic Tamping Rammer
    Mulai

    Rp11.999.900

    Tropic Tamping Rammer
    Deskripsi:
    Loncin RM80L is a tamping rammer / horse stamper with premium quality, sturdy, and powerful. Used for leveling and compacting the soil surface very well. It is suitable to be used to assist field work and projects that are commonly used for compaction of soil and asphalt as well as the arrangement of stones for roads and in the construction of buildings or factories, because of its extra strong toughness and resilience.
    atribut:
    • Reversible: Non-reversible
    • Tamping Rammer/Plate Compactor: Tamping Rammer
    • Plate Size (mm): 330x290
    • Jumping Stroke Tamping Rammer (mm): 40-65
    • Dimensions (LxWxH) (mm): 790x480x1150
    • Engine Start: Recoil
Daftar Harga concrete mixer Terbaru November 2026
Tiger Concrete Mixer (Mesin Pengaduk)Rp21.999.900
TIGON Concrete Mixer ElectricRp4.499.900
TIGON Concrete Mixer HydraulicRp159.999.900
PRO-QUIP Pengaduk Semen (Molen Cor Beton)Rp3.899.900
Future Star Concrete MixerRp209.999.900
Tropic Pengaduk SemenRp11.999.900
Future Star Concrete Mixer PortableRp9.199.900
TOSITA Mesin MolenRp7.899.900
WOKIN Concrete MixerRp5.599.900
HUMBOLDT Concrete MixerRp43.999.900

Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait